ARTELETA INTERNATION - ARTBR07.WW MINI PLAFONIERA LED 7.5W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 525 lm 
- Lunghezza - 543 mm 
- Lampada - LED non sostituibile 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013202976983
Codice prodotto
ARTBR07.WW
Cod. produttore
BR07.WW
Produttore
ART
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
525 lm
Lunghezza:
543 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì