pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.3W 5M STRISCIA 24V 14.4W 3000K IP55

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.450.3W 5M STRISCIA 24V 14.4W 3000K IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1008 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202188324

Codice prodotto

ARTBLR.450.3W

Cod. produttore

BLR.450.3W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1008 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.450 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 3000K. 14,4 W/M. 1008 lm/m.