ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.425.D 5M STRISCIA 24V 5W 4000K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 250 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 4.8 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202188201
Codice prodotto
ARTBLR.425.D
Cod. produttore
BLR.425.D
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
250 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
4.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no


