pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.D 5M STRISCIA 12V 14.4W 4000K IP20

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.D 5M STRISCIA 12V 14.4W 4000K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1080 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202188041

Codice prodotto

ARTBLR.160.D

Cod. produttore

BLR.160.D

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1080 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1 mm

Con terminale:

no

Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.150 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m. Dimensioni: 10,0 x 1,0 mm. Colore del substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP55, per uso all’esterno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. 4000K. 14,4 W/M. 1080 lm/M.