ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.3W 5M STRISCIA 12V 14.4W 3000W IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1008 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202188089
Codice prodotto
ARTBLR.160.3W
Cod. produttore
BLR.160.3W
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1008 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1 mm
Con terminale:
no