ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.150.W 5M STRISCIA 12V 14.4W 6500K IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 840 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202186252
Codice prodotto
ARTBLR.150.W
Cod. produttore
BLR.150.W
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
840 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no