ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.150.D 5M STRISCIA 12V 14.4W 4000K IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1080 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202187969
Codice prodotto
ARTBLR.150.D
Cod. produttore
BLR.150.D
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1080 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no