pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.RGB 5M STRISCIA 12V 7.2W RGB IP20

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.RGB 5M STRISCIA 12V 7.2W RGB IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Potenza della lampada al metro - 7.2 W

  • Modello - Striscia

  • Colore della luce - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202187273

Codice prodotto

ARTBLR.122.RGB

Cod. produttore

BLR.122.RGB

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione della lampada:

12...12 V

Potenza della lampada al metro:

7.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Blu

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

RGB CAMBIA COLORE. Grazie all’utilizzo dell’apposita centralina (art. LB.141 o art. LB.700.RGB) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti. Le strisce BLR.122.RGB sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili delle serie PA. Colore RGB. 12 V. 60 LED/M. 7,2 W/M