ARTELETA INTERNATION - ARTBL50.W PALLA LUMINOSA DIA. 50CM B.FREDDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Sfera luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 23 W
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202886305
Codice prodotto
ARTBL50.W
Cod. produttore
BL50.W
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Sfera luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
23 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
200
Tensione nominale:
220...220 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Diametro:
50 mm