ARTELETA INTERNATION - ARTBG4.D LAMP.LED BISPINA G4 12V B.DIURNO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 120...120 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202945019
Codice prodotto
ARTBG4.D
Cod. produttore
BG4.D
Produttore
ART
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
120...120 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
12 mm
Adatte per sostituire le tradizionali lampade bispina alogene. Producono un'intenso flusso luminoso che fuoriesce dalla sommità della lampada amplificato dalla lente sommitale. Base in ceramica per una migliore dissipazione del calore. Lente in policarbonato. Alimentazione: 12V c.a. - c.c. tramite trasformatore toroidale, o ferromagnetico, o alimentatore in corrente continua. led bianco ultraluminoso. Attacco: G4 . Consumo: 1,5W. Dimensioni: 12 x 35 mm . Durata: 25.000 ore . Angolo di diffusione luminosa: 110° . IP20. Colore: 4000°K (bianco diurno).


