ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.AB.35 BASE BIANCA X PLAFONIERA ALU 35W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 1515 mm 
- Con lampada - no 
- Larghezza - 22 mm 
- Materiale - Alluminio 
- Colore del corpo - Bianco 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
BASE per plafoniere LNK
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202663395
Codice prodotto
ARTBASE.AB.35
Cod. produttore
BASE.AB.35
Produttore
ART
Lunghezza:
1515 mm
Con lampada:
no
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto per numero di lampade:
1
Altezza / Profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 35W 1515 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)•Corpo in alluminio verniciato bianco


