ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.8 BASE PER PLAFONIERA 8W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 350 mm
Con lampada - no
Larghezza - 22 mm
Materiale - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Confezione
30 PZ
EAN
8013202663241
Codice prodotto
ARTBASE.8
Cod. produttore
BASE.8
Produttore
ART
Lunghezza:
350 mm
Con lampada:
no
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto per numero di lampade:
1
Altezza / Profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 8W 350 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato