ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.21 BASE PER PLAFONIERA 21W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 915 mm 
- Con lampada - no 
- Larghezza - 22 mm 
- Materiale - Plastica 
- Colore del corpo - Bianco 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8013202663302
Codice prodotto
ARTBASE.21
Cod. produttore
BASE.21
Produttore
ART
Lunghezza:
915 mm
Con lampada:
no
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto per numero di lampade:
1
Altezza / Profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 21W 915 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato


