ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.110 LAMPADA T9X23 110V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2...2 W
Base - BA9s
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 23 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8013202327198
Codice prodotto
ARTBA.9.23.110
Cod. produttore
BA.9.23.110
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2...2 W
Base:
BA9s
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
23 mm
Diametro:
9 mm
Corrente nominale:
18 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



