ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.362 LAMPADA T10X28 BA9S 36V 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2...2 W
Tensione della lampada - 36...36 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Forma della lampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8013202337982
Codice prodotto
ARTB.10.362
Cod. produttore
B.10.362
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2...2 W
Tensione della lampada:
36...36 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
10 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
50 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W Ba9s 36V 50mA.



