ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.303 LAMPADA T10X28 BA9S 30V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Tensione della lampada - 30...30 V
Base - BA9s
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 28 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202337951
Codice prodotto
ARTB.10.303
Cod. produttore
B.10.303
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Tensione della lampada:
30...30 V
Base:
BA9s
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
10 mm
Corrente nominale:
100 mA
Xeno:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Lampade per segnalazione a filamento 3W 30V 100mA.



