ARTELETA INTERNATION - ARTAWL39.24 LAMP.SILURO LED 10X39MM 24V 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Flusso luminoso - 23 lm
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 6000 K
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202320090
Codice prodotto
ARTAWL39.24
Cod. produttore
AWL39.24
Produttore
ART
Tensione della lampada:
24...24 V
Flusso luminoso:
23 lm
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
6000 K
Colore:
Bianco
Lunghezza complessiva:
39 mm
Diametro:
10 mm
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
10000 h
Adatto per segnalatori:
sì
Lampade siluro led 24V 23Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x39mm.


