ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.24 LAMP.SILURO LED 10X31MM 24V 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Flusso luminoso - 12 lm
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 6000 K
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8013202320038
Codice prodotto
ARTAWL31.24
Cod. produttore
AWL31.24
Produttore
ART
Tensione della lampada:
24...24 V
Flusso luminoso:
12 lm
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
6000 K
Colore:
Bianco
Lunghezza complessiva:
31 mm
Diametro:
10 mm
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
10000 h
Adatto per segnalatori:
sì
Lampade siluro led 24V 12Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x31mm.


