ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.12 SILURO 6X31 12V LAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Colore - Neutro
Lunghezza complessiva - 31 mm
Diametro - 6 mm
Corrente nominale - 250 mA
Confezione
100 PZ
EAN
8013202324302
Codice prodotto
ARTAW.15.12
Cod. produttore
AW.15.12
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Colore:
Neutro
Lunghezza complessiva:
31 mm
Diametro:
6 mm
Corrente nominale:
250 mA
Adatto per segnalatori:
sì
SV 6-6 siluro in vetro. 6 x 31 mm. Filamento C-6 12 V - 250 mA - 3 W