ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.10 MINI SOSPENSIONI 10W ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202179506
Codice prodotto
ARTATLA.10
Cod. produttore
ATLA.10
Produttore
ART
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Diametro esterno:
203 mm
Materiale del riflettore:
Plastica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
174 mm
Con copertura di protezione:
no


