ARTELETA INTERNATION - ARTATL.30 MINI SOSPENSIONI 30W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202179087
Codice prodotto
ARTATL.30
Cod. produttore
ATL.30
Produttore
ART
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Diametro esterno:
305 mm
Materiale del riflettore:
Plastica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
246 mm
Con copertura di protezione:
no