pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAS.309 CAMPANELLO SENZA FILI A SPINA

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAS.309 CAMPANELLO SENZA FILI A SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 100 m

  • Alimentazione - Accumulatore / rete

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202143019

Codice prodotto

ARTAS.309

Cod. produttore

AS.309

Produttore

ART

Portata:

100 m

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Colore base:

Bianco

Due diverse melodie. Regolazione del volume. Codificabile. Colore: bianco - ghiaccio Ricevitore: 105 x 75 x 40 mm con spina per alimentazione a tensione di rete 220 V~ Pulsante trasmettitore: Adatto per esterno (IP 44) 82 x 36 x 20 mm Portata 100 metri (in campo libero)