ARTELETA INTERNATION - ARTAR.7S PROIETTORE IP44 + LAMP. R7S 24W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8013202707518
Codice prodotto
ARTAR.7S
Cod. produttore
AR.7S
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
120 mm
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
185 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no