ARTELETA INTERNATION - ARTAB.255.W BARRETTA 36 LED BIANCO PURO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013202861173
Codice prodotto
ARTAB.255.W
Cod. produttore
AB.255.W
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
255 mm
Larghezza:
31.8 mm
Altezza / Profondità:
8.3 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
36
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no