ARTELETA INTERNATION - ART68.06.040 LAMPADA TEL.6V 40MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 44 mm
Diametro - 6 mm
Corrente nominale - 40 mA
Adatto per torce - no
Adatto per segnalatori - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Lampade telefoniche
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202082004
Codice prodotto
ART68.06.040
Cod. produttore
68.06.040
Produttore
ART
Lunghezza complessiva:
44 mm
Diametro:
6 mm
Corrente nominale:
40 mA
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no
Lampade telefoniche. T 6,8 standard. Diam. 6 x 44