ARTELETA INTERNATION - ART60258 LAMP. T18 14V 5W C.C. BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Modello - Chiaro
Durata media nominale - 2000 h
Colore - Blu
Diametro - 19 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013202602585
Codice prodotto
ART60258
Cod. produttore
60258
Produttore
ART
Base:
E14
Modello:
Chiaro
Durata media nominale:
2000 h
Colore:
Blu
Diametro:
19 mm
Lunghezza complessiva:
47 mm
Per applicazioni speciali:
Altri
Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W,durata 2000 ore, colore: blu