ARTELETA INTERNATION - ART59448 LAMPADA SFERA LED E14 3W 2700K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Lampade Decorled
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202212135
Codice prodotto
ART59448
Cod. produttore
59448
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Diametro:
45 mm
Lampade Decorled CANDELA. Lampadine dalle tradizionali forme decorative, adatte per la sostituzione delle normali lampadine filamento. Con bulbo in vetro satinato, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio. energetico. Base ceramica per permettere un'alta dissipazione termica. Alimentazione: 230V - 50Hz. 6 LED SMD 5630, bianchi ad altissima efficienza luminosa. Consumo totale: 3W. Angolo di diffusione: 120°. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. IP 20 per uso all’interno. Temperatura di colore: 2.700°K. Flusso luminoso: 250lm. Durata: 25.000 ore. Resa cromatica: > 75. Resa luminosa equivalente a una lampadina filamento da 25W


