ARTELETA INTERNATION - ART59154.C LAMPADINA FIAMMA CHIARA 15W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Forma della lampada - Fiamma
Modello - Chiaro
Diametro - 35 mm
Lunghezza complessiva - 125 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Lampada Flame
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202255019
Codice prodotto
ART59154.C
Cod. produttore
59154.C
Produttore
ART
Base:
E14
Forma della lampada:
Fiamma
Modello:
Chiaro
Diametro:
35 mm
Lunghezza complessiva:
125 mm
Lampada Flame chiara. Alimentazione: 240V. Classe energetica: "C". Attacco: E 14. Dimensioni: 35 x 125 mm. Potenza assorbita: 15 W. Filamento: C-5A