ARTELETA INTERNATION - ART58575 LYVIADECT RILEVATORE DI PRESENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 10 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...150 °
Confezione
1 PZ
EAN
8013202251455
Codice prodotto
ART58575
Cod. produttore
58575
Produttore
ART
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
10 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...150 °
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Portata massima tangenziale:
12 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
3 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx



