ARTELETA INTERNATION - ART58534 RILEVATORE DI PRESENZA 180 GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 12 min
Portata massima frontale - 15 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °
Confezione
1 PZ
EAN
8013202251103
Codice prodotto
ART58534
Cod. produttore
58534
Produttore
ART
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
12 min
Portata massima frontale:
15 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Altezza di montaggio ottimale:
2 m
Portata massima tangenziale:
15 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
15 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
0...1000 lx