ARTELETA INTERNATION - ART55448.D LAMPADA SFERA LED E14 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 79.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202978352
Codice prodotto
ART55448.D
Cod. produttore
55448.D
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
79.5 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


