ARTELETA INTERNATION - ART55446 LAMPADA SFERA LED E27 5W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 5...5 W 
- Flusso luminoso - 396...396 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 74 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013202976693
Codice prodotto
ART55446
Cod. produttore
55446
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
396...396 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
74 mm
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm


