pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART55446.D LAMPADA SFERA LED E27 5W 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART55446.D LAMPADA SFERA LED E27 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 450...450 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 74 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202978314

Codice prodotto

ART55446.D

Cod. produttore

55446.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

450...450 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

74 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadine dalle tradizionali forme decorative, adatte per la sostituzione delle normali lampadine filamento. Con bulbo in policarbonato satinato antiurto, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio energetico. Con base in plastica ed alluminio per permettere un’alta dissipazione termica ed un peso ridotto. Resa cromatica: > 80. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Lampada: LED E27 5W 450Lm bianco diurno 4.000°K 160°. Dimensione: 45 x 74 mm. Forma: sfera.