ARTELETA INTERNATION - ART55404.D LAMPADA FIAMMA LED E14 5W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 131 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202978451
Codice prodotto
ART55404.D
Cod. produttore
55404.D
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
131 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no