ARTELETA INTERNATION - ART54.06.040 LAMPADA TEL.6V 40MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lampada - Altri
Lunghezza complessiva - 22 mm
Diametro - 5 mm
Corrente nominale - 40 mA
Adatto per torce - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Lampade telefoniche
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202071558
Codice prodotto
ART54.06.040
Cod. produttore
54.06.040
Produttore
ART
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
22 mm
Diametro:
5 mm
Corrente nominale:
40 mA
Adatto per torce:
no
Lampade telefoniche T 5,5K liliput corta. 20 mA. Flusso MSCP .048


