pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52660 PRESA PROGR.LE GIORNALIERA 10-16A

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART52660 PRESA PROGR.LE GIORNALIERA 10-16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Tipo italiano S/P17

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

  • Tempo di commutazione minimo - 15 min

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Adattatore con presa

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202247304

Codice prodotto

ART52660

Cod. produttore

52660

Produttore

ART

Tipo di presa:

Tipo italiano S/P17

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tempo di commutazione minimo:

15 min

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Adattatore con presa

Tensione di alimentazione:

220...220 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 230V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Commutazione automatica estate / inverno:

no

Presa programmabile analogica elettromeccanica: • spina italiana 16A 2P+T • presa italiana bivalente 10/16A 2P+T con alveoli protetti • inseribile nelle prese di corrente già esistenti • 96 comandi giornalieri (minimo intervento: 15 minuti) • movimento amotorino sincrono, senza riserva di carica • commutazione manuale per interruzione programma .