pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52094814 LED BLU 48V BA9S T10X28

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART52094814 LED BLU 48V BA9S T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 48...48 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Blu

  • Forma della lampada - Goccia

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202312569

Codice prodotto

ART52094814

Cod. produttore

52094814

Produttore

ART

Tensione della lampada:

48...48 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Blu

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

8 mm

Adatto per segnalatori:

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina led Ba9s 48V.