pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART51104815 LED BIANCO 48V E10 T10X28

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART51104815 LED BIANCO 48V E10 T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E10

  • Colore - Altri

  • Forma della lampada - Oliva

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

  • Diametro - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202311982

Codice prodotto

ART51104815

Cod. produttore

51104815

Produttore

ART

Base:

E10

Colore:

Altri

Forma della lampada:

Oliva

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

8 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED.