ARTELETA INTERNATION - ART51102411 LED ROSSO 24-28V E10 T10X28


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E10
Colore - Rosso
Forma della lampada - Oliva
Lunghezza complessiva - 28 mm
Diametro - 8 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Segnalatore LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202311807
Codice prodotto
ART51102411
Cod. produttore
51102411
Produttore
ART
Base:
E10
Colore:
Rosso
Forma della lampada:
Oliva
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
8 mm
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED rosso 24/28V E10