ARTELETA INTERNATION - ART51101213 LED GIALLO 12V E10 T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E10
Colore - Giallo
Forma della lampada - Oliva
Lunghezza complessiva - 28 mm
Diametro - 8 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Segnalatore LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202311548
Codice prodotto
ART51101213
Cod. produttore
51101213
Produttore
ART
Base:
E10
Colore:
Giallo
Forma della lampada:
Oliva
Lunghezza complessiva:
28 mm
Diametro:
8 mm
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED giallo 12V E10



