pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART35282.WW LAMPADA LED E14 230V 1.5W 2700K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART35282.WW LAMPADA LED E14 230V 1.5W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Flusso luminoso - 90...90 lm

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202876054

Codice prodotto

ART35282.WW

Cod. produttore

35282.WW

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

1...1 W

Flusso luminoso:

90...90 lm

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Lunghezza:

60 mm

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Diametro:

25 mm

Lampadina LED adatta a sostituire le normali lampadine E14 per lampadari ed abat jour, frigoriferi, etc. Grazie al particolare posizionamento dei LED, questa lampadina è in grado di diffondere la luce a 360° come pure frontalmente. Dotata di 15 LED tipo 3014 SMD ad alta luminosità, 12 sul perimetro e 3 sulla sommità. Alimentazione: 230V. Consumo: 1W. Attacco E14. Dimensioni: 25x60 mm . Vita media: 30.000 ore . Ra: > 75. Materiale bulbo: vetro . Angolo di diffusione luminosa: 360° . IP20