ARTELETA INTERNATION - ART2352.W LAMPADINA VOTIVA LED 5500K E14 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 0.5...0.5 W
Lunghezza - 52 mm
Forma della lampada - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
50 PZ
EAN
8013202171067
Codice prodotto
ART2352.W
Cod. produttore
2352.W
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
0.5...0.5 W
Lunghezza:
52 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Diametro:
23 mm
Intensità luminosa:
9.2 cd
•Corpo in policarbonato •Vita superiore alle 50.000 ore •Basso consumo a•ttacco E 14 - dim. 23 x 52 mm - 24 AC/DC V - LED 3 - 0,5 W l•uminosità del led 9200 mcd •Adatte per i lumi votivi nei cimiteri