ARTELETA INTERNATION - ART1550.D LAMP. LED TUBOLARE E14 1W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 1...1 W
Flusso luminoso - 80...80 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 48 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202974019
Codice prodotto
ART1550.D
Cod. produttore
1550.D
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
1...1 W
Flusso luminoso:
80...80 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
48 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


