ARTELETA INTERNATION - ART141946.WW LAMPADA E14 2 LED BIANC0 CALDO 14V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 0.2...0.2 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 46 mm
Tipo di vetro / copertura - Chiaro
Confezione
100 PZ
EAN
8013202971605
Codice prodotto
ART141946.WW
Cod. produttore
141946.WW
Produttore
ART
Base:
E14
Potenza della lampada:
0.2...0.2 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
46 mm
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Diametro:
18 mm
Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!