ARNOCANALI SPA - ARNV6K8040 CANALE CABLAGGIO 40X80 PASSO 12,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 80 mm 
- Larghezza - 40 mm 
- Colore - Grigio 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 20 M 
Serie di prodotti
EAN
8018138168945
Codice prodotto
ARNV6K8040
Cod. produttore
V6K8040
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
2707 mm²