pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6K8030 CANALE CABLAGGIO 30X80 PASSO 12,6

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6K8030 CANALE CABLAGGIO 30X80 PASSO 12,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 24 M

EAN

8018138174335

Codice prodotto

ARNV6K8030

Cod. produttore

V6K8030

Produttore

ARN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

1932 mm²

Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.