ARNOCANALI SPA - ARNV6H8060 CANALE KABLO 60X80 SENZA ALOGENI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 80 mm 
- Larghezza - 60 mm 
- Colore - Grigio 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 20 M 
EAN
8018138169287
Codice prodotto
ARNV6H8060
Cod. produttore
V6H8060
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
4245 mm²