ARNOCANALI SPA - ARNV6H6025 CANALE KABLO 25X60 SENZA ALOGENI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
60 M
Serie di prodotti
EAN
8018138169218
Codice prodotto
ARNV6H6025
Cod. produttore
V6H6025
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
1141 mm²