pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6H2525 CANALE KABLO 25X25 SENZA ALOGENI

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6H2525 CANALE KABLO 25X25 SENZA ALOGENI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8018138169164

Codice prodotto

ARNV6H2525

Cod. produttore

V6H2525

Produttore

ARN

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

410 mm²

Canale di cablaggio V6H con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). In materiale plastico senza alogeni. Soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.