pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6B80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 P12,5 BLU

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6B80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 P12,5 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 16 M

EAN

8018138185133

Codice prodotto

ARNV6B80120

Cod. produttore

V6B80120

Produttore

ARN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

120 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

8895 mm²

Canale da cablaggio tipo V6B con coperchio in pvc. Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).